APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。
本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。
本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。
UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。
また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。
ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。
最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。
延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


