Gigabit対応24ポートスイッチングハブ

Gigabit対応24ポートスイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)


本商品は、1000BASE-T(Gigabit)対応の24ポートスイッチングハブです。
リンクダウン検知、リンク速度検知、ケーブル長感知による節電機能に加えて、リンク中もデータが流れていない時は、自動で消費電力をカットするEEE技術に対応した「がっちり節電」モデルです。
本商品は、省電力技術を採用した「がっちり節電」モデルです。
常に電源が入っている機器だからこそ、無駄な電力カットがランニングコストを大きく左右します。
省電力機能を搭載し、待機時最大約63%電力をカットすることができます。
ループ発生時にはLEDの点滅でお知らせいたします。
ポートLEDの点滅でループ発生個所を簡単に特定できるのでスムーズに解消できます。
※ループ防止機能はありません。
本商品には信頼性の高い日本メーカー製電解コンデンサを採用。
環境温度50℃対応しており温度上昇と消費電力を抑えて、ファンレス設計を実現することで故障の要因を減らし、長期使用時の信頼性を向上。
またトラッキング防止プラグを採用しています。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62743399 ETG-ESH24NC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62743399 ETG-ESH24NC 68645440 ETG-ESH24LM ETG-ESH24LM L2ライトマネージスイッチングハブ 24ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68645440 L2ライトマネージスイッチングハブ 24ポート I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする