USB2.0ケーブル(A to C) 0.5m ブラック

USB2.0ケーブル(A to C) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)


上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB Type-A to Type-Cケーブル
データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ブラック ケーブル長(m)0.5 転送速度(Mbps)480Mbps 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62782005 BSUAC205BK
1,910
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする