防水デジタルカメラ WG-7 (レッド) KIT JP
有効約2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。
アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、高性能GPS・大光量リングライト・電子ジンバルを搭載。
リモート会議などで役立つ高画質な映像配信を可能とするWebカメラ機能も新搭載。
色レッド
質量(g)約246(電池、SDメモリーカード含む)、約219(本体のみ)
有効画素数約2000万
防塵防水性能防水20m、耐衝撃2.1m、耐寒-10℃、耐荷重100kgf
撮像素子1/2.3型 CMOS
内容量1台