曜日別特売

無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/500W:縦置

無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/500W:縦置 - omron(オムロン)

常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/500W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP70XS、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP70XS。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)145(W)×395(D)×224(H)mm消費電力(W)45W/65Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/7.2Ah)定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCIクラスAバックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大750/500停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828020BU75SW
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする