無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 800VA/500W

無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 800VA/500W - omron(オムロン)

無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:800VA/500W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB80S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)85(W)×315(D)×235(H)mm消費電力(W)12W/25Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)6.4kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778バックアップ時間4分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大800/500停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62828108BY80S
オープン
55,980
61,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする