小林製薬 小林製薬の 日用品 小林製薬の トイレ用品 小林製薬の トイレ洗浄剤 液体ブルーレット北欧つけ替用 液体ブルーレット北欧つけ替用 注文コード (1件のレビュー) ナチュラルな香りでトイレをやさしく彩る北欧風タンククリーナー 除菌 処方で、水ぎわの黒ずみの発生を抑え 、お掃除が楽になります。 水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。使用期間中まったく黒ズミが発生しない訳ではない。全ての菌を除菌する訳ではない。洗浄・防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます 便器の輝きを保ちます お得なつけ替用 タイプつけ替用 香りレモンリーフの香り 内容量1個(67mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62915529 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トイレ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コストコ対応 高さ50cmブラシ対応 スリムトイレラック 幅19cm 大容量 萩原 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 屑入れ(壁収納型) ヒガノ 税込¥61,578~ ¥55,980~ hiecoco 貼るだけ冷感便座シート オカトー 税込¥1,099 ¥999 モロッカン トイレマット オカトー 税込¥2,198~ ¥1,998~ 4色から選べる スリム トイレラック トイレ収納 キャスター 隙間収納 キャスター付き 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 接触冷感の厚手便座クッション アイメディア 税込¥988 ¥898 バスケットへ コストコ対応 高さ50cmブラシ対応 スリムトイレラック 幅19cm 大容量 萩原 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ペタポンふっくら便座シート ボアタイプ ドットモノトーン1組入 小久保工業所 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ モロッカン 吸着便座カバー オカトー 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カラーモードプレミアム 吸着便座シート オカトー 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 激落ちくん タンクにポン トイレの洗浄剤アソート6P 激落ちくん 税込¥934 ¥849 バスケットへ 男子小便器置型芳香マット エコスクリーン 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ナチュラル便座カバー オカトー 税込¥439~ ¥399~ SOPO トイレ2点セット オカトー 税込¥2,748 ¥2,498 お手入れらくらく 抗菌断熱ふく楽トイレマット 岡安ゴム 税込¥4,068 ¥3,698 ふわりんこ 貼るだけ便座シート オカトー 税込¥1,099 ¥999 トイレットペーパー収納ラック幅78cm 萩原 税込¥5,498 ¥4,998 可動棚付きスリムトイレラック 幅59/幅74 キャスターあり/なし 萩原 税込¥7,588 ¥6,898 メリージェラート トイレマット「タイル」 オカトー 税込¥2,198 ¥1,998 カラーモード プレミアム トイレマット オカトー 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品トイレ用品トイレ洗浄剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-03-19 用途: トイレ洗浄時 安かったので購入してみましたいつも、ピンクかオレンジ系を使用していますがグリーン系は見た目に違和感を覚えます香りはいい感じです 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります ラバーカップ トイレ洗浄剤 トイレボール トイレポット エアータオル 便座除菌クリーナー 便座シート トイレマット トイレカバー その他トイレ用品 トイレラック トイレ用洗剤 シェアする マイページ 最近見た商品