山崎実業
メガネ&アクセサリー トレー 4段 タワー ホワイト
メガネやサングラス、時計やアクセサリー類からステーショナリーまで収納可能!持ち運びに便利なハンドル付きの4段収納トレー。
材質
本体:スチール(粉体塗装) マット:シリコーン
質量(g)
約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×7×32.5
耐荷重(g)
1段あたり約500
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:約15.5×6.5/※棚と棚の距離約7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62927885
4298
WH
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62927894
4299
BK
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください