曜日別特売

アルミスリムノンスリップ タイヤ付き

アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミスリムノンスリップ タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤ表面にラウンドやスクエアの処理を施したスリムタイプのノンスリップ
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上穴径(Φmm)5皿穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62924498D35AR-1H-02ダークブラウン/ラウンド型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924507D35AR-2H-02ダークブラウン/ラウンド型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924516D35AR-1H-05ベージュ/ラウンド型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924525D35AR-2H-05ベージュ/ラウンド型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924534D35AR-1H-16ライトグレー/ラウンド型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924550D35AR-2H-16ライトグレー/ラウンド型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924559D35AR-1H-19ライトブラウン/ラウンド型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924568D35AR-2H-19ライトブラウン/ラウンド型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924577D35AS-1H-02ダークブラウン/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924586D35AS-2H-02ダークブラウン/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924595D35AS-1H-05ベージュ/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924604D35AS-2H-05ベージュ/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924620D35AS-1H-16ライトグレー/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924629D35AS-2H-16ライトグレー/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924638D35AS-1H-19ライトブラウン/スクエア型1300以内
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
62924647D35AS-2H-19ライトブラウン/スクエア型2360
オープン
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする