曜日別特売

アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き

アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)アルミノンスリップ 蓄光タイヤ付き - ヒナカ(旧:日中製作所)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格35幅内容量1本
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(m)
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62925837D112L-1H-5金具:アルミニウム/シルバー仕上ベージュ1300以内
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925846D112L-1H-13金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグリーン1300以内
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925855D112L-1H-14金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブルー1300以内
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925864D112L-1H-16金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグレー1300以内
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925880D112L-1H-19金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブラウン1300以内
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925889D112L-2H-5金具:アルミニウム/シルバー仕上ベージュ2360
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925898D112L-2H-13金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグリーン2360
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925907D112L-2H-14金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブルー2360
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925916D112L-2H-16金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトグレー2360
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925925D112L-2H-19金具:アルミニウム/シルバー仕上ライトブラウン2360
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925934D112UL-1H-5金具:アルミニウム/アンバー仕上ベージュ1300以内
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925950D112UL-1H-13金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトグリーン1300以内
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925959D112UL-1H-14金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトブルー1300以内
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925968D112UL-1H-16金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトグレー1300以内
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925977D112UL-1H-19金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトブラウン1300以内
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925986D112UL-2H-5金具:アルミニウム/アンバー仕上ベージュ2360
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
62925995D112UL-2H-13金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトグリーン2360
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926004D112UL-2H-14金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトブルー2360
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926020D112UL-2H-16金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトグレー2360
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
62926029D112UL-2H-19金具:アルミニウム/アンバー仕上ライトブラウン2360
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする