クリンビュー クリンビューの 洗車・清掃 クリンビューの ボディー用 クリンビューの カーコーティング/ワックス eーBODY NEW Hi-Speed eーBODY NEW Hi-Speed 注文コード 自動車ボデイ用撥水保護剤。スプレーして水で流すだけで速攻撥水効果。WAX拭き取り不要。全色対応。 用途車の洗車 幅(mm)95 高さ(mm)245 奥行(mm)65 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D-86 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62934316 D-86 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車・清掃 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マジックフォーム フォームガン シュアラスター 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ エンジン内部洗浄液 モータークリーニング RMC-3E RMC 税込¥21,978~ ¥19,980~ 艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ ウイルソン 税込¥3,298~ ¥2,998~ (1) クイック捜査官セット エンズ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ タイヤ痕除去・床面洗浄剤 TASCO(タスコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 金属研磨剤 JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ クイックシャンプー&WAX サンエスエンジニアリング 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー SOFT99 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ スケール除去剤 TCLプラス 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ モンスター 3pH-S 限定セット PROSTAFF(プロスタッフ) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 水あか専用クリーナー サンエスエンジニアリング 税込¥2,638~ ¥2,398~ マイクロファイバークロスセット SMART 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ レジナスグロスⅡ イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ワックスアンドウォッシュ撥水コート TIPTOP 税込¥4,178~ ¥3,798~ キズ・汚れを除去スマートタオル TASCO(タスコ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スケール除去剤 TCLプラス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 鉄粉取りスポンジ AUG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ AUTOGLYM 税込¥18,678~ ¥16,980~ SR ファーストクラスコート セット RG(レーシングギア) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人 ニシ商事 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃ボディー用カーコーティング/ワックスワックススプレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります コーティング剤 固形ワックス ねりワックス クリーナー&ワックス(液体) ワックススプレー ヘッドライト/レンズ磨き 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど) シェアする マイページ 最近見た商品