CyberPower
OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
OL3000RTJP
用途
常時インバータUPS
仕様
●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1
本体質量(kg)
32
本体寸法(mm)奥行
600
定格出力容量(VA)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
88
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
2160
内容量
1個
注意
※無瞬断でのバックアップが可能な常時インバータUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935016
OL3000RTJP
¥
261,360
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください