CyberPower
CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ
CP750PFCLCDJP
用途
液晶画面付正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10
本体質量(kg)
6.9
本体寸法(mm)奥行
260
定格出力容量(VA)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
246
本体幅(mm)
100
定格出力容量(W)
525
内容量
1個
注意
※小型ながら液晶画面付UPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934894
CP750PFCLCDJP
¥
38,340
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください