CyberPower
CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ
CP1200PFCLCDJP
用途
液晶画面付正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12
本体質量(kg)
11.3
本体寸法(mm)奥行
355
定格出力容量(VA)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
280
本体幅(mm)
100
定格出力容量(W)
780
内容量
1個
注意
※小型ながら液晶画面付UPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934910
CP1200PFCLCDJP
¥
52,710
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください