CyberPower
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ
PR1000JP
用途
スチール筐体正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
19.8
本体寸法(mm)奥行
432
定格出力容量(VA)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
221
本体幅(mm)
170
定格出力容量(W)
700
内容量
1個
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934928
PR1000JP
¥
69,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください