CyberPower
PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ
PR3000SLJP
用途
スチール筐体正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1
本体質量(kg)
25.26
本体寸法(mm)奥行
432
定格出力容量(VA)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
221
本体幅(mm)
170
定格出力容量(W)
2500
内容量
1個
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62934955
PR3000SLJP
¥
116,160
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください