CyberPower
200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
OL3000ERTXL2U
用途
200V入出力常時インバータUPS
仕様
●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1
本体質量(kg)
32
本体寸法(mm)奥行
600
定格出力容量(VA)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
88
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
2700
内容量
1個
注意
※200V入出力対応の常時インバータUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935034
OL3000ERTXL2U
¥
435,600
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください