CyberPower
200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
OL6KERTHD
用途
200V入出力常時インバータUPS
仕様
●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台
本体質量(kg)
42
本体寸法(mm)奥行
720
定格出力容量(VA)
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
86.5
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
6000
内容量
1個
注意
※200V入出力対応の常時インバータUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935050
OL6KERTHD
¥
770,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください