充電式ドリルドライバー

充電式ドリルドライバー TOOLS LIFE

充電式なので様々なシーンで活躍!
【13種類のビット・バッグ付き】:ビット13本セットで作業のニーズを満たします。 その他付属品もしっかり揃っていて万全の1台となってくれます。
【2段階回転速度調整】:2つの可変速度があり、幅広い穴開けに適合します。 また、トリガースイッチを押す力により無段変速が行え、回転速度も調整できます。 スピード調節とクラッチ機能で幅広い材質に傷をつけず、きれいな組み立てが仕上がります。DIY初心者~中級者におすすめのドライバドリル。充電式なので、ネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業など様々なシーンで活躍。ネジの締め/緩めもワンタッチ切り替え。ビット13本付。 〈スピード調節機能〉回転スピードを2段階に切り替え可能。 〈モード切り替え〉25段階にトルク調節可能。
【クラッチ機能】:本製品は25+1段階トルク(締め付けの強さと穴あけ)調整によって、適した作業が行えるようになっています。 25段階/ネジ締めの場合、ネジのサイズによってトルクを調整必要であります。低い階段のトルクから調整されることをお勧めします。 1段階/穴開けの場合、ドリルの段階に調整してください。
【正逆転切替可能】:時計回り/反時計回りを切り替えるスイッチがあって、ネジ締めとネジ緩めが簡単にできます。 中央にセットすればロックされ、動かなくなります。
【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。
純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。
【LEDライトで快適作業】:LED照明ライト付きで、暗い場所でも簡単に作業を続けます。360°調整可能なフレキシブルシャフトが付属され、手の届かない場所や狭い場所にも対応できます。
【25+1トルク調整・急速充電】:電動ドリルには、25+1段階トルク調整と穴あけ機能が付きます。本製品は木、金属、プラスチック及びドライバーのすべての活動を掘削するために使用することができます。最大トルクは35Nmです。充電式リチウムバッテリー20V2000mAhと急速充電器を搭載しています。約1時間でフル充電になります。

用途金属、木やプラスチックに穴を開けるのに適しています。 仕様●ドリルチャック能力(mm):2024/02/13●モード切り替えリング:25+1 付属品20V 2000 mah リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・ビットセット 13 本・手袋 1 組・収納ケース 1 個 全長(mm)215 定格電圧(V)D.C. 20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1400、低速/0~400 本体質量(kg)1.13 ねじ締め能力(mm)ねじ/5.1×63、機械ねじ/M6 ドリル能力(mm)スチール/13、木材/25 最大許容トルク(N・m)35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62935856 LCD777-1S
12,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする