タイヤ&レザープロテクター

タイヤ&レザープロテクター クリンビュー
(1件のレビュー)

タイヤの洗浄艶出し保護が同時に完了。バンパーやモールにも使用可能です。紫外線やオゾンによる老化や劣化から保護する事が出来ます。

用途車の洗車 幅(mm)75 高さ(mm)210 奥行(mm)75 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62936084 D-51
オープン
989
1,088 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62936084
2024-08-06
用途:
タイヤや無塗装樹脂等の艶出し
建設業・工事業

カテゴリがバイク用品だったのバイクもいけると思い購入しましたが“使用上の注意”を見ると「滑ってスリップ転倒の危険があるので二輪車には絶対に使用しないこと。」と記載されてましたのでカテゴリを変更された方がいいと思います。
満足度は今日届いたばっかりでまだ試してないので一旦普通にしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする