オゾン検知器

オゾン検知器 Joman(MCP)

本製品はポータブルオゾン(O3)検出器で、オゾンが検出されるとLCDスクリーンにオゾン濃度の測定値が表示されます。
ユーザーが設定可能な低/高濃度アラームを備えており、検査結果が事前に設定したアラーム値を超えると、音、光、振動アラームでユーザーに警告します。

仕様警報値設定:上下限警報値設定 寸法(mm)114.5×65×38 質量(g)186 電源3.7V 1800mAh充電式リチウム電池 分解能0.01ppm 機能セキュリティパスワード設定、ピーク表示モード、校正用濃度設定、硫化水素読み取りモード 測定範囲(ppm)0~1 検知ガスオゾン(O3) バッテリー稼動時間160時間(サンプリングポンプ使用時は12時間) アラーム音、光、振動トリプルアラーム、アラーム値を設定可能、80dBまでのアラーム音 充電端子Micro USB DC 5V 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62935400 JS8908(吸引式対応オプションポンプJS8930付き)
147,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする