三菱電機
サーキュレーター スタンダードタイプ
チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター
天井、壁面どちらにも据付可能
低騒音設計
引きひもつまみ部抗菌仕様
用途
一般住宅用(8~12畳)
仕様
●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24
質量(kg)
2.6
タイプ
抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り
電圧(V)
100V
消費電力(W)
(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10
スイッチ
引きひもスイッチ式
電源
単相
機能
低騒音設計
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
124×580×158
風量調整
○
風量(m
3
/h)
(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180
適用畳数
一般住宅用 8~12畳
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62957906
AC-90S3-C
¥
38,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください