ロスナイセントラル換気ユニット 天井カセット形 6分岐タイプ 紙製全熱交換器

ロスナイセントラル換気ユニット 天井カセット形 6分岐タイプ 紙製全熱交換器 三菱電機

ロスナイ セントラル換気システム
紙製全熱交換器
本体スイッチ方式・壁スイッチ方式双方に対応可能
パネルはワンプッシュで開閉可能
ダストトレイ付外気清浄フィルター内蔵(給気側)(粒系10μm以上の質量法補修率約82%)
天井材が使用できるフラットインテリアパネル
本体コンパクト設計
速結端子接続

用途居室系・洗面所 仕様●らくらく換気設計:型式適合認定を取得●エルタンピ交換効率暖房/弱(50/60Hz)(%):62/65●エルタンピ交換効率暖房/強(50/60Hz)(%):55/53●エルタンピ交換効率暖房冷房/弱(50/60Hz)(%):46/49●エルタンピ交換効率暖房冷房/強(50/60Hz)(%):42/40●処理風量強(50/60Hz)(m3/h):98/110●換気:24時間換気●材質(ボディ/ファン/グリル):鋼板/プラスチック(シロッコファン)/プラスチック●機外静圧弱(50/60Hz)(Pa):45214●機外静圧強(50/60Hz)(Pa):26/34●消費電力弱(50/60Hz)(W):21/23●消費電力強(50/60Hz)(W):33/40●温度交換効率弱(50/60Hz)(%):70/72●温度交換効率強(50/60Hz)(%):65/63●電源(Φ):単相●騒音弱<SPL>(50/60Hz)(dB):29/28●騒音強<SPL>(50/60Hz)(dB):35/35.50 付属品天吊金具・副還気接続口(バイパス排気用) 質量(kg)10.5 電圧(V)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×663×470 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 入数1台 接続パイプ(Φmm)OA・Ea100、SA・RA250 処理風量(m3/h)弱:73/62(50/60Hz) 内容量1台
注意
※排気グリルは、湯気を直接吸い込む位置への設置を避けてください。
※北海道地区ではご使用になれませんのでご注意願います。
※次の条件の範囲でご使用ください。外気:-10~40℃、還気:0~40℃、周囲:0~40℃かつ、外気-10℃では露点温度10.7℃(20℃、55%相当)となる絶対湿度以下
※寒冷地では寒冷地タイプ(VL-10・15PZM4・CZ4タイプ)をご使用ください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※霧の多い場所では防虫網フードを使用してください(霧侵入防止の為)。
※SA(給気)側のダクト接続は3箇所以上設置してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62957976 VL-09ZF
96,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする