三菱電機
ベントキャップ
ダクト用システム部材
低圧損タイプ
キャラリ付
耐食処理仕上げ
用途
ダクト用換気扇の屋外側のダクト先端に取付けるベントキャップです
仕様
耐食処理仕上げ、低圧損タイプ、ギャラリ付
付属品
抜け止め金具付(スプリング式)
材質
アルミ製
質量(kg)
0.3
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×212×87
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管への据付けはできませんのでご注意ください。
※塩害地区・重塩害地区で使用する場合は、塩害地区・重塩害地区用をご指定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62957827
P-18RA2
¥
5,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください