三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 空調/換気関連部品 三菱電機の 換気扇部材 天井取付用 ライン形給排気グリル 天井取付用 ライン形給排気グリル 注文コード 62958107 ダクト用システム部材 仕様薄型グリル採用(厚さ6mm)、風向調節機構付(グリル部)、風量調節機構付(フランジ部)、本体結露防止断熱仕様(植毛仕様) 付属品天吊金具 質量(kg)2 ダクト径(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×520×168 入数1台 内容量1台 注意 ※浴室等湿気の多い場所では使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-13LG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62958107 P-13LG ¥23,000 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 31日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調/換気関連部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity システム部材 日本キヤリア 税込¥725~ ¥659~ ルームエアコン 2.8kW アイリスオーヤマ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 業務用●全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ルームエアコン 3.6kW アイリスオーヤマ 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ 浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ストレートダクトファン用別売部品 日本キヤリア 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア 税込¥4,728~ ¥4,298~ シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ 税込¥15,378~ ¥13,980~ 浴室用換気扇用別売部品 日本キヤリア 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 一般換気扇用別売部品 日本キヤリア 税込¥945~ ¥859~ ルームエアコン 4.0kW アイリスオーヤマ 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ ルームエアコン 2.2kW アイリスオーヤマ 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ パッと貼るだけスーパーフィルター30cm 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 空調換気扇用別売部品 日本キヤリア 税込¥6,488~ ¥5,898~ 浴室用換気乾燥機用別売部品 日本キヤリア 税込¥2,418~ ¥2,198~ ダクト用換気扇用別売部材 日本キヤリア 税込¥1,758~ ¥1,598~ ルームエアコン 5.6kW アイリスオーヤマ 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ レンジフードファン用別売部品 日本キヤリア 税込¥2,198~ ¥1,998~ 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック) 税込¥17,578 ¥15,980 ルームエアコン 2.5kW アイリスオーヤマ 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品換気扇部材給排気グリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります 換気扇用シャッター 換気扇用カバー・フード 換気扇スイッチ ルーバー 給排気グリル 防火ダンパー 吹出口・吸込口 換気扇用ベントキャップ 換気扇用取付枠 換気扇用フィルター 換気扇用電源部品 パイプ接続部材 給気ユニット 換気扇用部品 シェアする マイページ 最近見た商品