PJクリップ 27型

PJクリップ 27型 - 三協テックPJクリップ 27型 - 三協テック

大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。
粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。
手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。
特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)
何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。
釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。
釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。
片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。
コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。
型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。
使用強度は3000N以上です。

用途
釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。
型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。
メッキクロメート
注意
※粗悪な類似品が出回っております。ご注意くださいませ。
※本家本元の桟木を挟むクリップは『PJクリップ』です。
※特殊鋼で作られ、使用後叩いて元にもどるのは『PJクリップ』のみです。
※取り付け時は、金物・単管パイプに支障のない位置に取り付けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944920pj271箱(100個)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62944929pj271箱(200個)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする