OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入

OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入 今村紙工

アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 フタなし 入数100枚 テープなし 食品衛生法適応外 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096646 OP4-8 45×85mm
オープン
 
 
取扱い終了
63096655 OP5-8 50×80mm
オープン
 
 
取扱い終了
63096664 OP6-10 60×100mm
オープン
 
 
取扱い終了
63096680 OP7-10 70×100mm
オープン
 
 
取扱い終了
63096689 OP8-12 80×120mm
オープン
 
 
取扱い終了
63096698 OP9-15 90×150mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする