アスクルシャフトをスムーズに脱着できるリアホイールのサポート工具。
バイクのリアホイール脱着時、無理な姿勢での作業で苦労していませんか。
この脱着サポートをリアホイールの下に差し込むことで、タイヤを自力で保持する必要がなく無理なく作業が完了。
シャフトが外れたら、ホイールはスロープを転がして脱着ができます。
ホイールを保持しながらアスクルシャフトを抜いたり外したりしてプラスチックハンマーで叩くことなく楽に作業ができます。
・タイヤを外す場合
リアスタンドまたはセンタースタンドをかけ、ホイール前方から脱着サポートをクサビのようにタイヤの下へ差し込む。
付属の補助バーを脱着サポートのフックに掛け、軽く引いてタイヤの座りをよくする。
水平に保たれたアクスルシャフトを抜く。
前にホイールを押してチェーンをゆるめる。
スプロケットからチェーンを外す。
チェーンを外した後、ホイールを後ろに転がす。
・タイヤを付ける場合
タイヤを脱着サポートのスロープに上らせチェーンを掛ける。
補助バーを左右前後に動かし、アスクルシャフト穴を調整する。
シャフト穴にアスクルシャフトを通す。
通らない場合、キャリパーブラケトを動かして微調整し通り芯を出す。
アスクルナットでタイヤを固定する。
・本体:全長250×幅100×高さ80/板厚1.6(mm)、補助バー:全長310mm/Φ8
・スチール製黒塗装仕上げ