LEDマルチランタン 350ルーメン USB充電式
ランタンにもヘッドライトにもキャップライトにもなるマルチランタン
ヘッドライト…ヘッドバンド台に付属のヘッドバンドを取り付けるとヘッドライトとして使えます(角度調節可能)
ランタン…ランタンキャップを本体に取り付けるとランタンとして使えます
キャップライト…ヘッドバンド台を開いてクリップに帽子などを挟むとキャップライトとして使えます(角度調節可能)
マグネット…ヘッドバンド台を外して、金属類に取り付けると作業灯として使えます
3つの点灯モード、明るさ調整機能
パワーモード(集光)…パワーモード電源を押すと、白色HIGH→白色LOW→白色点滅→消灯の順に切り替わります
COBモード(散光)…COBモード電源を押すと、白色HIGH→白色LOW→赤色点灯→赤色点滅→消灯の順に切り替わります
ダブルモード(集光+散光)…両モード(パワーモードとCOBモード)の電源を押すとダブルモードになり、より明るくなります
USB充電式(専用USBケーブル付属)
ヘッドバンド付属
連続点灯は約2.3時間 ※ダブルモードLow時
全光束は350ルーメン、照度は約3100ルクス ※ダブルモードHigh時
付属品ランタンキャップ・ヘッドバンド・充電用USBケーブル(:約45cm)
本体質量(g)約41(ランタンキャップ・ヘッドバンド台を含まず)
保護等級IPX3(防雨型):鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V800mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約41(最大)×29※ランタンキャップ・ヘッドバンド台を含まず
定格入力DC5V1A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
内容量1個
取扱説明書:
(0.79MB)
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63112125 | LN-C35A5 | 79475919 | LH-S03A5 |
![]() |
LEDフレキシブルライト | オーム電機 | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |