フック付き アルミコートアイロン台
使わないときは180度回して本体内側にフックが収まるので邪魔になりにくい。
鴨居フックやパイプハンガーに吊り下げて置くことも可能です。
手に届く範囲にアイロン台を置いておくと「ちょい掛け」もしやすいのでおススメです。
用途・衣類のアイロンがけにご使用下さい。
材質表面布(カバー)/綿100%、パッド(内側)/ポリエステル、本体/ポリプロピレン、脚部/スチール、フック/スチール (表面加工)表面布(カバー)/アルミコーティング加工、脚部/焼付け塗装、フック/クロムめっき
色シルバー
区分新品
質量(g)約1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×37×18.5(使用時)
内容量1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。