PicoScope 2000シリーズ
手のひらサイズのオシロスコープ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様メモリ長(Mポイント):64
チャンネル数2+16
分解能8(bit)
周波数帯域(MHz)70
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート1(GS/s)
内容量1台
電気測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63119134 | 2207B MSO | 55100108 | 2207B MSO |
![]() |
USBオシロスコープ | PICO TECHNOLOGY | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | 注文コードが変更になりました |