ハンドカーSM メッシュ(折畳ハンドル)
材質PP
色ブルー
短辺(mm)(外寸)605
長辺(mm)(外寸)988
外寸法・高さ(mm)954
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 全国 | 2 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 2 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
| 沖縄地方 | 2 | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
| 離島 | 1 | お送りできません |