衛生マスク

衛生マスク - SARAYA(サラヤ)

ノーズピース付でしっかりフィットします。
2層式で息がしやすく快適です。

用途
咳エチケットの励行に。
トラスコ品番
836-3211
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、イヤーバンド部:ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
入数(枚)
1000
構造
2層
縦(mm)
95
横(mm)
175
内容量
1ケース(20箱×100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6327396551180
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする