SMC
ターンアダプタ
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途
モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ブラケット付きスペーサを用いて壁面に固定する場合には片側はスペーサをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63268128
E210T-D
210
【AC】AC20-D
¥
1,050
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63268137
E410T-D
410
【AC】AC40-D
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63268146
E310T-D
310
【AC】AC30-D
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください