DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 研磨材 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ディスク研磨材 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール カップホイルDF60S カップホイルDF60S 注文コード 仕上げ研削に最適な樹脂埋めタイプ。 用途コンクリート用 厚さ(mm)7 内径(Φmm)M10 外径(Φmm)100 適合材コンクリート用 チップ高さ(mm)5 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DUCR0001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63240277 DUCR0001 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスク研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ) 税込¥5,828~ ¥5,298~ 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥7,588~ ¥6,898~ 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥5,828~ ¥5,298~ 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ) 税込¥5,058~ ¥4,598~ ダイヤモンドホイール 三京ダイヤモンド工業 税込¥4,928 ¥4,480 バスケットへ フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ) 税込¥3,848~ ¥3,498~ 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 積層バフアソートセット (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ) 税込¥1,648 ¥1,498 ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ファイバーサンダーホイール NSK(ナカニシ) 税込¥2,748~ ¥2,498~ 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ) 税込¥7,918~ ¥7,198~ 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材ディスク研磨材ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールカップホイール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります ダイヤモンドホイール ダイヤモンドホイール(寸法指定) ディスクタイプ(カッター・ホイール用) カップホイール シェアする マイページ 最近見た商品