ミニ充電ドライバー

ミニ充電ドライバー SHINKO(新興製作所)

USB充電で手軽に使えるミニドライバーです。
強力な2灯のLEDライト付きで暗い所でも使いやすいです。

用途隅や角にも使いやすい小型ドライバー。重量350gの超軽量タイプ。LEDライト付き。USB充電タイプ。バッテリー内蔵式 付属品USB充電ケーブル(MicroUSB TypeB)・ドライバービットNo.1×1本・ドライバービットNo.2×2本・ドリルビット2.5mm×1本・ドリルビット3.0mm×1本 質量(g)350 回転数(min-1[r.p.m])0~180 最大トルク(N・m)4 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5×25 バッテリー容量(Ah)1.3 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)約3 穴あけ能力(mm)木材3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63317329 DCMD-3613
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする