三愛
ドライタッチな半袖ジャンパー
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63411025
455
ブルー
M
102
44
60
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411034
455
ブルー
L
107
45
63
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411050
455
ブルー
LL
112
48
66
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411059
455
ブルー
3L
117
50
69
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411068
455
ミックスグレー
M
102
44
60
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411077
455
ミックスグレー
L
107
45
63
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411086
455
ミックスグレー
LL
112
48
66
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411095
455
ミックスグレー
3L
117
50
69
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください