三愛
ドライタッチな長袖ジャンパー
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63411104
456
ブルー
M
107
44
60
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411120
456
ブルー
L
112
45
63
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411129
456
ブルー
LL
117
48
66
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411138
456
ブルー
3L
123
50
69
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411147
456
ミックスグレー
M
107
44
60
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411156
456
ミックスグレー
L
112
45
63
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411165
456
ミックスグレー
LL
117
48
66
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411174
456
ミックスグレー
3L
123
50
69
¥
7,300
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください