三愛
タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
混率(%)
ポリエステル65/綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63411944
1116
グレー
M
107
44
62
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63411960
1116
グレー
L
112
46
65
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411969
1116
グレー
LL
117
48
67
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411978
1116
グレー
3L
121
50
68
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411996
1116
ブルー
L
112
46
65
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412005
1116
ブルー
LL
117
48
67
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412014
1116
ブルー
3L
121
50
68
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412030
1116
アースグリーン
M
107
44
62
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412039
1116
アースグリーン
L
112
46
65
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412048
1116
アースグリーン
LL
117
48
67
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63412057
1116
アースグリーン
3L
121
50
68
¥
5,300
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411987
1116
ブルー
M
107
44
62
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください