三愛
静電素材使用の半袖ジャンパー
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。
混率(%)
ポリエステル60/綿40
機能
静電気帯電防止
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63411305
405
コン
M
116
48
64
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411314
405
コン
L
120
50
66
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411330
405
コン
LL
124
52
68
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411339
405
コン
3L
128
54
70
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411348
405
ベージュ
M
116
48
64
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411357
405
ベージュ
L
120
50
66
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411366
405
ベージュ
LL
124
52
68
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411375
405
ベージュ
3L
128
54
70
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411384
405
アースグリーン
M
116
48
64
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411400
405
アースグリーン
L
120
50
66
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411409
405
アースグリーン
LL
124
52
68
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63411418
405
アースグリーン
3L
128
54
70
¥
6,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください