ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
概略質量(kg)
方式
最小全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63403079SJ1-100VC431004.3リターン:スプリング戻し248
62,500
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403088SJ1-150VC431505.1リターン:スプリング戻し298
67,900
67,880
74,668(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403097SJ1-255S432556.9リターン:スプリング戻し412
87,300
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403106SJ1-255VC432556.9リターン:スプリング戻し412
87,300
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403115SJ2-100AL-NC651005.6リターン:スプリング戻し225
190,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403124SJ2-100ALS651005.6リターン:スプリング戻し225
190,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403140SJ2-100ALT651005.6リターン:スプリング戻し225
191,560
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403149SJ2-100ALVC651005.6リターン:スプリング戻し225
190,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403158SJ2-126S6512610.2リターン:スプリング戻し271
79,600
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403167SJ2-126VC6512610.2リターン:スプリング戻し271
79,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403176SJ2-150AL-NC651506.9リターン:スプリング戻し290
206,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403185SJ2-150ALS651506.9リターン:スプリング戻し290
206,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403194SJ2-150ALT651506.9リターン:スプリング戻し290
207,560
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403210SJ2-150ALVC651506.9リターン:スプリング戻し290
206,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403219SJ2-50AL-NC651504.5リターン:スプリング戻し167
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403228SJ2-50ALS65504.5リターン:スプリング戻し167
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403237SJ2-50ALT65504.5リターン:スプリング戻し167
184,560
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403246SJ2-50ALVC65504.5リターン:スプリング戻し167
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403255SJ2-50VC65506.1リターン:スプリング戻し167
49,800
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403264SJ3-125S7512514.2リターン:スプリング戻し270
127,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403280SJ3-125VC7512514.2リターン:スプリング戻し270
127,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403289SJ4-125S85.7812518リターン:スプリング戻し270
164,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403298SJ4-125VC85.7812518リターン:スプリング戻し270
164,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403307SJ5-100AL-NC95.510011.5リターン:スプリング戻し248
322,000
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403316SJ5-100ALS95.510011.5リターン:スプリング戻し248
322,000
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403325SJ5-100ALT95.510011.5リターン:スプリング戻し248
323,560
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403334SJ5-100ALVC95.510011.5リターン:スプリング戻し248
322,000
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403350SJ5-150AL-NC95.515013.7リターン:スプリング戻し318
341,000
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403359SJ5-150ALS95.515013.7リターン:スプリング戻し318
341,000
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403368SJ5-150ALT95.515013.7リターン:スプリング戻し318
342,560
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403377SJ5-150ALVC95.515013.7リターン:スプリング戻し318
341,000
339,800
373,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403386SJ5-154S95.515426.5リターン:スプリング戻し300
191,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403395SJ5-154VC95.515426.5リターン:スプリング戻し300
191,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403404SJ5-50AL-NC95.5509.3リターン:スプリング戻し188
266,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403420SJ5-50ALS95.5509.3リターン:スプリング戻し188
266,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403429SJ5-50ALT95.5509.3リターン:スプリング戻し188
267,560
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403438SJ5-50ALVC95.5509.3リターン:スプリング戻し188
266,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403447SJ5-54S95.55417リターン:スプリング戻し200
144,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403456SJ5-54VC95.55417リターン:スプリング戻し200
144,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403465SN10-200S136.620072リターン:スプリング戻し485
828,000
819,800
901,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403474SN10-200VC136.620072リターン:スプリング戻し485
828,000
819,800
901,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403490SN1-200S432006リターン:スプリング戻し368
174,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403499SN1-200VC432006リターン:スプリング戻し368
174,000
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403508SN2-200S6520014リターン:スプリング戻し387
199,000
198,800
218,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403517SN2-200VC6520014リターン:スプリング戻し387
199,000
198,800
218,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403526SN5-200S95.520033.5リターン:スプリング戻し410
501,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403535SN5-200VC95.520033.5リターン:スプリング戻し410
501,000
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405599RJ1-63VC43632.4リターン:荷重戻し125
42,000
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする