曜日別特売

水用単動シリンダ(70MPa)

水用単動シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)
仕様必要水量(cm3):144シリンダ内径(Φmm)60.5ストローク(mm)50概略質量(kg)4.7最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)28.74使用流体作動液:水道水最大出力(kN)200内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属カップラ
突き出し長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63404996WS2-50XWOC-13Rカップラ:≒51
124,500
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405005WS2-50YWS-1Rカップラ:≒53
124,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする