曜日別特売

複動式シリンダ(70MPa)

複動式シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)複動式シリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)

ピストンメッキ付き。

内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
概略質量(kg)
最小全長(mm)
最大出力(kN)
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63405879D04-150S1503.32874097
62,700
59,900
65,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405888D04-150VC1503.32874097
62,700
59,900
65,890(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405897D04-200S2003.933740129
69,400
68,900
75,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405906D04-200VC2003.933740129
69,400
68,900
75,790(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405915D04-250S2504.338640161
79,800
78,900
86,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405924D04-250VC2504.338640161
79,800
78,900
86,790(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405940D04-50VC5021724033
50,800
49,900
54,890(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405949D04-85VC852.62204055
58,900
58,800
64,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405958D10-150C1506244710002199
395,000
389,000
427,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405967D10-150VC1506244710002199
394,200
389,000
427,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405976D10-300C3008159810004397
493,000
489,000
537,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405985D10-300VC3008159810004397
492,200
489,000
537,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405994D10-500C50015291210007328
757,000
749,000
823,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406010D10-500VC50015291210007328
756,200
749,000
823,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406019D10-50VC50463201000733
349,200
349,000
383,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406028D1-100S1004.5281押側:100、引側:51.3146
65,200
64,900
71,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406037D1-100VC1004.5281押側:100、引側:51.3146
65,200
64,900
71,390(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406046D1-150S1505.3330押側:100、引側:51.3218
70,800
69,900
76,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406055D1-150VC1505.3330押側:100、引側:51.3218
70,800
69,900
76,890(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406064D1-200S2006.1381押側:100、引側:51.3291
76,800
75,900
83,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406080D1-200VC2006.1381押側:100、引側:51.3291
76,800
75,900
83,490(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406089D1-260S2606.9440押側:100、引側:51.3378
88,200
87,900
96,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406098D1-260VC2606.9440押側:100、引側:51.3378
88,200
87,900
96,690(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406107D1-300S3007.5481押側:100、引側:51.3436
98,600
97,900
107,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406116D1-300VC3007.5481押側:100、引側:51.3436
98,600
97,900
107,690(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406125D1-50VC503.3231押側:100、引側:51.373
57,600
56,900
62,590(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406134D20-1000C10004501459押側:2000、引側:97628526
2,340,000
2,290,000
2,519,000(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406150D20-1000-NC10004501459押側:2000、引側:97628526
2,342,000
2,290,000
2,519,000(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406159D20-1000VC10004501459押側:2000、引側:97628526
2,339,200
2,290,000
2,519,000(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406168D20-150C150130473押側:2000、引側:9764279
657,000
649,000
713,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406177D20-150VC150130473押側:2000、引側:9764279
656,200
649,000
713,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406186D20-300C300169623押側:2000、引側:9768558
912,000
899,000
988,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406195D20-300VC300169623押側:2000、引側:9768558
911,200
899,000
988,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406204D20-500C500268959押側:2000、引側:97614263
1,640,000
1,590,000
1,749,000(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406220D20-500-NC500268959押側:2000、引側:97614263
1,642,000
1,590,000
1,749,000(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406229D20-500VC500268959押側:2000、引側:97614263
1,639,200
1,590,000
1,749,000(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406238D2-100S10011.8331押側:200、引側:106332
111,000
109,000
119,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406247D2-100VC10011.8331押側:200、引側:106332
111,000
109,000
119,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406256D2-150S15013.5380押側:200、引側:106498
119,000
118,000
129,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406265D2-150VC15013.5380押側:200、引側:106498
119,000
118,000
129,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406274D2-200S20015.1431押側:200、引側:106664
126,000
119,000
130,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406290D2-200VC20015.1431押側:200、引側:106664
126,000
119,000
130,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406299D2-300S30218.4532押側:200、引側:1061002
147,000
139,000
152,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406308D2-300VC30218.4532押側:200、引側:1061002
147,000
139,000
152,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406317D2-500S73225.5502押側:200、引側:1061666
175,000
169,000
185,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406326D2-500VC73225.5502押側:200、引側:1061666
175,000
169,000
185,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406335D2-55S557.1197押側:200、引側:106183
79,400
78,900
86,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406344D2-55VC557.1197押側:200、引側:106183
79,400
78,900
86,790(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406360D3.5-100S10020346押側:350、引側:178503
146,000
139,000
152,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406369D3.5-100VC10020346押側:350、引側:178503
146,000
139,000
152,900(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする