スイングシリンダ(70MPa)

スイングシリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)

スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。

接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
幅(mm)
ねじ径
概略質量(kg)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63404515SW01-30L-NCスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
112,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404524SW01-30LSスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
112,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404540SW01-30LTスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
113,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404549SW01-30LVCスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
112,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404558SW01-30R-NCスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
112,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404567SW01-30RSスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
112,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404576SW01-30RTスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
113,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404585SW01-30RVCスイング:24、垂直降下:6、計:30アーム:28カラー:M48 × 1.52.1カラー:56
112,000
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404594SW03-35L-NCスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404610SW03-35LSスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404619SW03-35LTスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
184,560
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404628SW03-35LVCスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404637SW03-35R-NCスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404646SW03-35RSスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404655SW03-35RTスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
184,560
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404664SW03-35RVCスイング:28、垂直降下:7、計:35アーム:38カラー:M70 × 25.4カラー:81
183,000
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404680SW05-40L-NCスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
194,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404689SW05-40LSスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
194,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404698SW05-40LTスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
197,120
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404707SW05-40LVCスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
194,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404716SW05-40R-NCスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
194,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404725SW05-40RSスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
194,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404734SW05-40RTスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
197,120
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404750SW05-40RVCスイング:30、垂直降下:10、計:40アーム:70カラー:M100 × 213.6カラー:90
194,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする