センターホールシリンダ(70MPa)

センターホールシリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa) - RIKEN(理研機器)

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。

最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全31種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
概略質量(kg)
接続口径(Rc)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63402984SC1.2-40VC54403カップラ:3/8単動
57,000
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403000SC2-40S70407.8カップラ:3/8単動
109,000
108,800
119,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403009SC2-40VC70407.8カップラ:3/8単動
109,000
108,800
119,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403018SC3.6-20S95.52011.3カップラ:3/8単動
129,000
128,800
141,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403027SC3.6-20VC95.52011.3カップラ:3/8単動
129,000
128,800
141,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403036SC3.6-30S95.53012.7カップラ:3/8単動
132,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403045SC3.6-30VC95.53012.7カップラ:3/8単動
132,000
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403054SC6-20S1302025カップラ:3/8単動
251,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63403070SC6-20VC1302025カップラ:3/8単動
251,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406466DC10-150C17515089カップラ:1/2複動
719,000
718,800
790,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406475DC10-150VC17515089カップラ:1/2複動
718,200
699,800
769,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406484DC20-150C240150180カップラ:1/2複動
1,460,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406500DC20-150VC240150180カップラ:1/2複動
1,459,200
1,398,000
1,537,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406509DC2-100S8010013.5カップラ:3/8複動
193,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406518DC2-100VC8010013.5カップラ:3/8複動
193,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406527DC2-200S8020019カップラ:3/8複動
231,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406536DC2-200VC8020019カップラ:3/8複動
231,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406545DC3-100S95.510020カップラ:3/8複動
250,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406554DC3-100VC95.510020カップラ:3/8複動
250,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406570DC3-200S95.520026.5カップラ:3/8複動
296,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406579DC3-200VC95.520026.5カップラ:3/8複動
296,000
289,800
318,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406588DC4-100S10510022.5カップラ:3/8複動
284,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406597DC4-100VC10510022.5カップラ:3/8複動
284,000
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406606DC4-200S10520030カップラ:3/8複動
336,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406615DC4-200VC10520030カップラ:3/8複動
336,000
329,800
362,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406624DC5-100S12010036カップラ:3/8複動
395,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406640DC5-100VC12010036カップラ:3/8複動
395,000
389,800
428,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406649DC5-200S12020047カップラ:3/8複動
469,000
468,800
515,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406658DC5-200VC12020047カップラ:3/8複動
469,000
468,800
515,680(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406667DC7-150C14015057カップラ:1/2複動
516,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63406676DC7-150VC14015057カップラ:1/2複動
515,200
499,800
549,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする