曜日別特売

シャットオフ弁付ブランチ

シャットオフ弁付ブランチ - RIKEN(理研機器)シャットオフ弁付ブランチ - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
型式
概略質量(kg)
接続口径(Rc)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63400069BV-2-ねじ込みタイプ、シャットオフ弁付ブランチ33/8(丸形)
45,70044,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400078BV-24C-ねじ込みタイプ、シャットオフ弁付ブランチ12.91/2
146,000139,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400087BV-24VC-ねじ込みタイプ、シャットオフ弁付ブランチ12.91/2
145,600139,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400096BV-34C-シャットオフ弁付ブランチ12.91/2
182,000179,800
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400105BV-34VC-シャットオフ弁付ブランチ12.91/2
181,600179,800
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400114BV-44C-シャットオフ弁付ブランチ17.31/2
255,000249,800
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400130BV-44VC-シャットオフ弁付ブランチ17.31/2
254,600249,800
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400139BW-23T-ブランチ(2 回路用)6.43/8
57,12056,980
56,980
62,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400148BW-23VC-ブランチ(2 回路用)6.43/8
54,00053,980
53,980
59,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400157BW-24C-ブランチ(2 回路用)6.41/2
64,50063,980
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400166BW-24VC-ブランチ(2 回路用)6.41/2
63,70062,980
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400175CBV-23S-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ3.83/8
88,20087,980
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400184CBV-23T-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ3.83/8
89,76088,980
88,980
97,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400200CBV-23VC-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ3.83/8
88,20087,980
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400209CBV-33S-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ5.13/8
110,000109,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400218CBV-33T-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ5.13/8
111,560109,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400227CBV-33VC-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ5.13/8
110,000109,800
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400236CBV-43S-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ73/8
136,000129,800
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400245CBV-43T-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ73/8
137,560129,800
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400254CBV-43VC-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ73/8
136,000129,800
129,800
142,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400270CBV-53S-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ93/8
223,000219,800
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400279CBV-53T-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ93/8
224,560219,800
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400288CBV-53VC-カートリッジタイプ、シャットオフ弁付ブランチ93/8
223,000219,800
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60414981BW-23VC【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブランチ(2 回路用)6.43/8
54,00053,980
26,980
アウトレット
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする