曜日別特売

圧力計 200MPAシリーズ

圧力計 200MPAシリーズ - RIKEN(理研機器)

自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。
ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。
ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。
各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。
AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。
ASG100-250M-U は受注生産品です。

最高使用圧力(MPa)200ねじ口径G1/2 自在ねじ内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
概略質量(kg)
目盛
精度(%)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399929AS150-250M-U標準1最高:250MPa、最小:5MPaF.S.:±1.6150
87,800
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399938ASBG100-250M-Uシリコン入り0.8最高:250MPa、最小:2MPaF.S.:±2.5相当100
69,200
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする