1回路用ブランチ

1回路用ブランチ - RIKEN(理研機器)

1 つの油圧回路を分岐する時に用います。
3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。
3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。

型式ブランチ(1 回路用)最高使用圧力(MPa)70内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概略質量(kg)
接続口径(Rc)
付属カップラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399956B-34C7.71/2S-24R
47,900
47,880
52,668(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399965B-34VC7.71/2VC-70-R4
47,500
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399974B-43S7.23/8S-1R
43,700
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399990B-43T7.23/8ROC-13R
45,260
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63399999B-43VC7.23/8VC-70-R3
43,700
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400008B-44C10.31/2S-24R
53,100
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400017B-44VC10.31/2VC-70-R4
52,700
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400026B-53S9.13/8S-1R
83,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400035B-53T9.13/8ROC-13R
84,560
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63400044B-53VC9.13/8VC-70-R3
83,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405066B-23S3.33/8S-1R
29,600
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405075B-23T3.33/8ROC-13R
31,160
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405084B-23VC3.33/8VC-70-R3
29,600
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405100B-24C51/2S-24R
36,700
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405109B-24VC51/2VC-70-R4
36,300
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405118B-33S5.23/8S-1R
34,100
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405127B-33T5.23/8ROC-13R
35,660
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
63405136B-33VC5.23/8VC-70-R3
34,100
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする