RIKEN(理研機器)
70MPa 水用高圧ナイロンホース
作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。
口金の材質はステンレス製です。
標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
ねじ径R
3/8
材質
ナイロン
全長(mm)
2
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
70
概略質量(kg/m)
0.21
容積
31.2(cm
3
/m)、膨張:4.8(cm
3
/m)
最小曲半径(mm)
55
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲半径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63404944
WNH3/8-2X
70
55
2
¥
46,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404960
WNH3/8-2XW
70
55
2
¥
64,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404969
WNH3/8-2Y
70
55
2
¥
44,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63404978
WNH3/8-2YW
70
55
2
¥
59,900
¥
59,880
¥
65,868
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405870
WNH3/8-2NC
70
55
2
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません