曜日別特売

ワンタッチカップラ

ワンタッチカップラ - RIKEN(理研機器)

油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
抜け防止用ロック機構付です。
全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。

最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~100内容量1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ねじ径R
付属品
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63405608ROC-13H70c3/8ROC-13H-DC0.25
9,040
8,998
9,898(税込)
当日出荷
63405617ROC-13R703/8ROC-13R-DC0.1
6,160
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする